曜日別特売
B-1/4PT グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド 09251776

B-1/4PT グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド 09251776
B-1/4PT グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド 09251776

グリースニップル B型 (黄銅生地)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法1/4PT
内容量1個注文コード09251776品番B-1/4PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

グリス注入用ニップルです

用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますねじ寸法1/4PTタイプB型仕様黄銅生地寸法L(mm)24二面幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09251803
2024-07-18
用途: トラック用グリスニップルとして

角度のよってグリスアップの出来ない所をL型のニップルに変換用に購入問題なく取り付けれた。特に問題なく使えます。

対象商品 : 09251803
2024-07-18
用途: トラック用グリスニップルとして

角度のよってグリスアップの出来ない所をL型のニップルに変換用に購入問題なく取り付けれた。特に問題なく使えます。

対象商品 : 09251812
2024-06-01
用途: グリースニップル交換で
有限会社前田編織

グリースニップル交換で使用しました。問題なく使用できます

対象商品 : 09251794
2020-06-08
用途: トラクターにつけるバックホーのグリスニップル交換
小林農園農・林・水産業

しばらく前に折れたままになっていた、グリスニップルを交換しました。
フロントローダーに残った部分は、リーマーで除去し新品のニップルを装着。グリスガンでのグリスアップも問題なくできました。純正品は高いので、このような商品が購入できるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 09251767
2019-11-15
用途: スイングアーム
ブルーポイント

旧車等スイングアームに付いているニップルは販売中止など多いのでこれは安くて重宝しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 09251767
2017-08-07
用途: 機械の保守

全く問題なく使用できました。機能的に問題なければノーブランドで充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする