NLO-02 L型オイルカップ ノーブランド 09252345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NLO-02 L型オイルカップ ノーブランド 09252345
NLO-02 L型オイルカップ ノーブランド 09252345

L型オイルカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじPT1/4
内容量1個注文コード09252345品番NLO-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリス注入用のオイルカップです

用途油圧機器などのオイル注入に寸法D1(mm)20寸法D2(Φmm)16寸法H(mm)26寸法H1(mm)26寸法H2(mm)23.5寸法L1(mm)33寸法L2(mm)11.5寸法d1(Φmm)9寸法d2(Φmm)6.5ねじPT1/4仕様銅クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252336
2017-04-17
用途: 直線機のオイルカップ
製造業

最初にストレートのオイルカップを購入しましたが、L型が良いということで買いなおしました。とっても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする