アバンテV2フロアケース(18段)

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09252896 品番 AF-18クロ
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。
縦型なのでスペースをとりません。
A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。
タイトルシール付なので、作業性が向上します。

クロ 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36 材質(本体)スチール粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーン購入法適合 付属品カラー分類タイトルシール サイズA4 タイプ浅型、タテ型 棚段数18段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09252896
2022-08-10
用途:
市町村別に書類を分ける為に使用
建設業・工事業

商品は使い勝手が良いです。そう思ったので注文しましたが、届いた商品は・・・引出は割れて引き出せない、本体の角は損傷している状態。おそらく加工段階で不備があったと思われる様な損傷でした。到着時外箱には何の傷も無かったのに、出してみてビックリ!
発送前に気付きそうなものだと思います。いや、気付かなければおかしい様な損傷状態でした。写真を添えて「適正な商品となら交換してほしい」と連絡したところ何の連絡もなく数日後にいきなり別の商品が送りつけられました。新しく届いた商品は適正な商品で非常に使い勝手が良いです。ダメなのは販売会社様の対応だと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。お届け商品には万全を期すべく努力しておりますが、今回ご不便・ご面倒をお掛けする結果となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

対象商品:
09252905
2022-07-08
用途:
事務書類整理
不動産業

A4のクリアファイルに入れて収納することも多いため、もう少しだけ奥行きがあると
もっとすっきり収納できる(今だとけっこうギリギリで、出し入れしにくい)ので、
できることならその点を改善して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
09252896
2021-02-03
用途:
彫刻収納
山田 様 (製造業)

前に使っていたものは、ケースが少なく入りきれない刃があり、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09252896
2018-01-19
用途:
事務所の書類整理
有限会社 レジェンズ 様

外側ごスチールなので、頑丈です。
期待以上の商品で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09252905
2016-10-29
用途:
文書管理
教育・研究機関

軽くて滑りが良く、引き出し易い。文書管理が楽になったので、更に購入を検討中です。

対象商品:
09252896
2014-08-18
用途:
個人許可証などを管理するため

ちょうどいいサイズでデスクの上(専用)に乗せて使っている。

対象商品:
09252896
2021-09-28
用途:
書類の整理
明占・寿怜館 様 (教育・研究機関)

昔に買ったものと同じメーカーだったので、追加で購入。外寸はほぼ同じでぴったり隣に納まりました。ところが、引き出しの内寸が変更になっており、奥行きが短くなっていました。A4がすんなり入るのは同じですが、クリアファイルだと入らなくなってしまいました。それだけが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
09252905
2020-09-02
用途:
事務所類の一時保管等
運輸・通信業

引き出しの内寸(奥行)がA4クリアファイルより少し小さめ。とても残念。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする