BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212

BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212
BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212
BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212
BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212
BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 09253212

業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)注文コード09253212品番BS-101P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。

用途
コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)
ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【ビアンコジャパン】ブリーチング・スピリッツ・ペースト_001(石についた錆)
この動画は、2が参考にしています。
【環境対応型修復洗浄剤】中性サビ除去剤002(タイヤホイール鉄粉サビ)
この動画は、5が参考にしています。
【ビアンコジャパン】ブリーチング・スピリッツ・ペースト_003(外壁鉄サビ編)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】ブリーチング・スピリッツ・ペースト_005(立て看板もらいサビ編)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253212
2025-08-03
用途: キッチンのコゲ落とし
KIREI工房サービス業

リピート購入です。時間はかかりますがキレイになりました。

対象商品 : 09253212
2023-07-29
用途: さび落とし

試しにこの製品を含めて5種類で使用したが、この製品は中性なのに錆が落ちる。
試しに素手で使用したが問題ありませんでした、少量の錆やステンの貰いさびあたりにはいいと思います。リピート中~

対象商品 : 09253212
2023-08-28
用途: 飛びサビ除去
卸売・小売業

玄関タイルの飛びサビ除去に使用。なかなか落ちなかったサビ汚れが簡単に落ちました。

対象商品 : 09253212
2022-09-15
用途: 現場の機械の錆取り
建設業・工事業

仕事で機械の錆取りに現場の者が使用しました。
使用した時はあまり気にしていなかったようですが、翌日見たら錆が取れきれいになっていたとの事で、追加で購入して欲しいとの事。
現場使用なので1本の量が少ない(80g)と言われましたが、錆取り効果はかなりあるそうです。

対象商品 : 09253212
2022-06-18
用途: 錆びた商品の除去
サービス業

磨く必要もなく錆びが除去できる点はいい。

対象商品 : 09253212
2022-01-28
用途: タイルについたもらいサビ除去
サービス業

タイルについたもらいサビ除去のために購入しました。
酸性の商品が多い中、中性ですから安心です。どんどん活用するつもりdwす。

対象商品 : 09253212
2021-10-06
用途: 自転車の錆び落とし
さかやしおはらファーム農・林・水産業

見える範囲の部分だけ行いましたが、明らかにサビが取れ、ピカピカになりました。
時間のある時にできなかったところをやってみたいと思います。

対象商品 : 09253212
2021-07-14
用途: 石タイルのサビ除去
藤正工業建設業・工事業

石タイルに溶接スパッタが飛びサビが出たのでスパッタ除去してから商品を塗り規定の時間おいてから拭き取り後水洗いしました。サビと共に汚れも綺麗に落ちました!もっと量があれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする