つけかえどっちもドア 152L 2ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09253846 品番 SJ-D15P-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

インバーター搭載家計に優しい省エネタイプ。ワンルームにも設置しやすい静音設計です。間取りに合わせてドアの開閉方向を自由につけかえられる「どっちもドア」を採用、引っ越し先等でも不便なく設置、ご使用いただけます。
まとめ買いも思う存分楽しめる大容量冷凍室を搭載、冷蔵庫はお野菜やお惣菜を自由に収納できるフリーケース付き。また、ニオイが付きにくく汚れを落としやすいガラス製棚は食品のサイズに合わせて位置の調節可能です。
【冷蔵庫】高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、背面LED照明

その他ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計(約21db)、耐熱100℃トップテーブル 質量(kg)37 マットダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1203【最小必要設置スペース】535×646×1303(窓際設置した場合の壁からのスペース20以上) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52W、電熱装置110/110W ドア付け替えどっちもドア 省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:115%、年間消費電力量:265kWh/年 定格内容積(L)152、【冷蔵室】94(73)、【冷凍室】58(40)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする