ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09253968 品番 HBIT309
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 セット内容ヘキサゴンビット:BIT3-H2.5/BIT3-H03/BIT3-H04/BIT3-H05/BIT3-H06/BIT3-H07/BIT3-H08/BIT3-H10/BIT3-H12・ソケットホルダー(アルミタイプ):SH3310 サイズミリ 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×96×37 先端形状ヘキサゴン 質量(g/個)240 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※凹タイプのラチェットハンドルで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする