ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09253977 品番 HBIT412
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 セット内容ヘキサゴンビット:BIT4-H03/BIT4-H04/BIT4-H05/BIT4-H06/BIT4-H07/BIT4-H08/BIT4-H10/BIT4-H12/BIT4-H14/BIT4-H17/BIT4-H19/BIT4-H22・ソケットホルダー(アルミタイプ):SH3412 サイズミリ 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×91×67 先端形状ヘキサゴン 質量(g/個)710 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※凹タイプのラチェットハンドルで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする