TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
コンビネーションスパナ:CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-17/CS-19
注文コード
09253995
品番
CS80C
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションスパナのセットです。
整理用の樹脂トレーがついています。
トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容
コンビネーションスパナ:CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-17/CS-19
サイズ
ミリ
表面処理
鏡面梨地
先端形状
スパナ、12角めがね
質量(g/個)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。