コンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容コンビネーションスパナ:CS-5.5/CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-15/CS-17/CS-19/CS-21/CS-22 注文コード09254020 品番CS120C
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

コンビネーションスパナのセットです。
整理用の樹脂トレーがついています。
トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用 セット内容コンビネーションスパナ:CS-5.5/CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-15/CS-17/CS-19/CS-21/CS-22 サイズミリ 表面処理鏡面梨地 先端形状スパナ、12角めがね 質量(g/個)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする