TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09254029
品番
CSB80C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンビネーションスパナのセットです。
整理用の樹脂トレーがついています。
トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容
コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズ
インチ
表面処理
鏡面梨地
先端形状
スパナ、12角めがね
質量(g/個)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。