H-712 ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン 09254156

ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)0.3 注文コード09254156 品番H-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は線径など4種類から選べます 他の種類を見る

ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。

線径(Φmm)0.3 長さ(m)204 成分Sn60%、Pb40% 質量(g)100 比重8.5 固相/液相温度(℃)183/190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09254156 H-712 06557004 H-712 ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン 1巻 2,698 税込2,968 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
基板の部品ハンダ付け作業に使用
エーアイテクノロジー株式会社 様

使い易く、少量で必要な時、購入しています。実績有りMakerの為、安心して使えます。

2025-04-25
用途:
基板への部品実装に使用
エーアイテクノロジー株式会社 様

実績の有るホーザン社のハンダの為、問題なく使用しています。

対象商品:
09254165
2025-03-04
用途:
プリント基板に面実装部品はんだ付け
製造業

ハンダの線径が0.6mmと細いためちょっと大きめのチップ部品のハンダ付けに最適です。
ハンダの濡れ性も良いです。

2024-11-03
用途:
プリント基板半田修復。

鉛入り半田で、線径0.3の半田は、当該商品しかない。重量500gの製品があれば
もっと良い。

対象商品:
06557004
2015-06-03
用途:
手作り基板、基板改造
株式会社ソニック 様

小さいチップ部品付ける時に、こて先にちょこっとだけハンダをつけるのに、太いハンダ線よりも、やりやすいので愛用しています。

対象商品:
09254174
2022-09-17
用途:
電子基板の部品実装
その他業種

一度使うと他は使えません。1年に1.5個ぐらいのペースで、10年ぐらい使ってます。たまになる、というレビューがありますが、それは、こての温度が高すぎるためで、フラックスの含有量は関係ありません。

対象商品:
06557004
2013-04-30
用途:
ファインピッチ部品の半田付け

ヤニが少ないのか浸透が良くない(十分加熱しても玉になる)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする