両頭ソケットフリップソケットセット4in1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09254300 品番32932M
参考基準価格(税別)¥5,586 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。

用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)9.4 質量(g)64 対辺寸法(mm)7/8/10/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする