ジョー交換型プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09254327 品番D53010
参考基準価格(税別)¥15,330 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。

用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。 材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック) 全長(mm)264 質量(g)600 最大口開き(mm)50 先端厚さ(mm)10 調整方法無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする