イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
RS232Cケーブル (DST/DSV用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09254361
品番
CB-203
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。
測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
用途
CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。
測定値の記録や外部機器からの、測定器の設定を可能にします。、外部機器接続側コネクタ形状は、D-Sub 9 ピン(メス)です。
仕様
外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど
長さ(m)
3
対応機種
DSV、DST