HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09254397 品番HT-9.5SQ
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。
9.5mm角のソケットホルダーです。お持ちのソケットなどを取り付けて使用できます。
ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
ドライバービットやレンチなど、、様々な工具でのトルク測定が可能です。、

用途9.5mm角のソケットホルダーHT-9.5SQは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。様々な形状のソケットを取り付け、ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に使用できます。 質量(g)約100 ソケット9.5mm 角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする