90度 剥離試験用スライドテーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N●測定荷重:〜200N 注文コード09254458 品番P90-200N
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。
標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。
JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)

用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ) 仕様●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N●測定荷重:〜200N 質量(kg)約 2 最大幅(mm)サンプル:80 最大長(mm)サンプル:155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする