イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
180度 剥離試験用治具
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09254501
品番
P180-200N-BB
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。
JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様
●ブレッドボード・クランプ厚さ(最大)(mm):8●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L,、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-L●測定荷重:0.5〜200N、
質量(g)
約300