用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。仕様●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大サンプル奥行き(mm)・(HT-ST シリーズ×2 取付時):205質量(kg)約 5.1最大トルク(N・m)5(500N-cm)精度±0.2°