曜日別特売

HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様最大サンプル奥行き(mm)・(HT-ST シリーズ×2 取付時):405注文コード09254555品番RSH-5N-EXT2
参考基準価格(税別)¥143,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。
つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。
サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。
角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
標準型

用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。仕様最大サンプル奥行き(mm)・(HT-ST シリーズ×2 取付時):405質量(kg)約 5.9最大トルク(N・m)5(500N-cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする