画像準備中

HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●角度測定範囲:0.1〜9999.9°●最大サンプル奥行き(mm)・(HT-ST シリーズ×2 取付時):405 注文コード09254571 品番RSH-5N-EXT2-RA
参考基準価格(税別)¥191,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。
つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。
サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。
角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
角度計搭載

用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 仕様●角度測定範囲:0.1〜9999.9°●最大サンプル奥行き(mm)・(HT-ST シリーズ×2 取付時):405 質量(kg)約 5.9 最大トルク(N・m)5(500N-cm) 精度±0.2°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする