曜日別特売

HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09254589品番HT-DC-6.5-SUS
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。
三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。
ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
三つ爪でワイヤーや丸棒上のサンプルをつかんで、固定することができます。、

用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約190最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする