曜日別特売
HT-ST-01 HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダ 09254641

HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)約300、ピン:約10
内容量1台注文コード09254641品番HT-ST-01
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
コネクタなどのサンプルを、しっかり固定するのに適しています。

用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ質量(g)約300、ピン:約10タイプギザ歯ピン最大トルク(N・m)5材質(ピン)ステンレスクランプ寸法(mm)Φ7~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする