HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09254650 品番 HT-ST-02
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7〜50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
化粧品のビン、ドアノブ、電球などの、サンプルに適しています。

用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7〜50mmの小型サンプルを固定できます。 材質鉄・アルミ 質量(g)約300、ピン:約8 タイプロングクランプピン】 最大トルク(N・m)5 材質(ピン)アルミ・ウレタン、 クランプ寸法(mm)Φ7〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする