HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09254677 品番 HT-STW-02
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用幅広テーブルです。直径10〜100mmの幅広サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、車のエアコンの操作ダイアル、プラスチックの医薬品ボトル、蛇口や止水栓など様々なサンプルに対応します。

用途
HT-STWシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広テーブルです。直径10〜100mmの幅広サンプルを固定できます。
蛇口や止水栓など、長く幅がある、サンプルの測定に適しています。、
仕様最大トルク:5N-m 材質鉄・アルミ 質量(g)約340、ピン:約8 タイプロングクランプピン 材質(ピン):アルミ・ウレタン クランプ寸法(mm)Φ10〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする