画像準備中

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09254756 品番DT-DC-6.5SUS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。
三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。
ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
三つ爪でワイヤーや丸棒上のサンプルをつかんで、固定することができます。

用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約290 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする