曜日別特売
DT-STL DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル イマダ 09254790

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)170、ピン:約3
内容量1台注文コード09254790品番DT-STL
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
チューブなど、小型サンプルの、測定に適しています。

用途DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ質量(g)170、ピン:約3最大トルク(N・m)2内容小型軽量テーブル+標準ピン材質(ピン)アルミ・ウレタンクランプ寸法(mm)Φ7~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする