DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09254808 品番 DT-STL-02
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7〜50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
化粧品の容器など、細く長い、サンプルに適しています。

用途DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7〜50mmの小型サンプルを固定できます。 材質鉄・アルミ 質量(g)170、ピン:約8 最大トルク(N・m)2 内容小型軽量テーブル+ロングクランプピン 材質(ピン)アルミ・ウレタン クランプ寸法(mm)Φ7〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする