曜日別特売
DT-STLW-01 DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル イマダ 09254826

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)約220、ピン:約10
内容量1台注文コード09254826品番DT-STLW-01
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
モーターなどのサンプルをしっかりと、固定するのに適しています。、

用途
DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
材質アルミ質量(g)約220、ピン:約10タイプ幅広軽量テーブル+ギザ歯ピン最大トルク(N・m)2材質(ピン)ステンレスクランプ寸法(mm)Φ10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする