曜日別特売
MT-ST-01 MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック イマダ 09254860

MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)約270、ピン:約10
内容量1台注文コード09254860品番MT-ST-01
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
樹脂のコネクタなどのサンプルをクラ、ンプするのに適しています。

用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミ質量(g)約270、ピン:約10タイプ小型チャック+ギザ歯ピン材質(ピン)ステンレスクランプ寸法(mm)Φ7~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする