イマダ
3点折り曲げ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09254921
品番
FR-TP-60
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。
サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。
長いサンプル、平らなサンプルを折り曲げる際の力の測定に使用できます。
用途
FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。
棒状の野菜・菓子、薄く平らなサンプルなど。
仕様
●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、
材質
コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ
質量(g)
(押出部) 32
耐荷重(N)
100