曜日別特売
TP-3640H-CE-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピース 09255088

現物写真

TP-3640H-CE-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピース 09255088
TP-3640H-CE-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピース 09255088

DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比250
内容量1個注文コード09255088品番TP-3640H-CE-250-H00-24
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
減速比250寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])27.4電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60回転方向CW適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする