CV-680 牛床革手袋 背縫い(オイル加工) FEZACK(コーコス信岡) 09256055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革手袋 背縫い(オイル加工)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード09256055 品番CV-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工により柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい革手袋をリーズナブルな価格で!

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約10.5 材質牛床革(オイル加工) 入数(双)10 強度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
車輛を積込作業する際に使用
運輸・通信業

他の商品を使っていたたときもありましたが、使用し始めてすぐ縫い目のほつれから穴が開くなどで、いろいろ試すうちこの商品に定着致しました。

対象商品:
10436797
2020-10-24
用途:
機械の,メンテナンス、掃除等。
松崎産業 様 (製造業)

私は、手が、大きので、サイズが、いい。又お願いすると、思います。。

対象商品:
10436797
2020-01-15
用途:
鉄骨溶接、加工
株式会社篠原組 様 (建設業・工事業)

サイズもフリーサイズでとても使いやすかったです。
2度目の購入でしたがまた購入したいです。
おすすめです☆

対象商品:
10436797
2015-12-30
用途:
廃品整理 瓦礫仕分け

厚みが十分にあり、丈夫で安心感があります。
柔軟性もあるので、使い始めから違和感なく使用できました。

対象商品:
10436797
2016-03-01
用途:
鉄筋組立
建設業・工事業

使いやすかった。

対象商品:
10436797
2015-08-26
用途:
溶接仕事使います。
パームショップWADA 様 (サービス業)

手に馴染み使いやすい商品だと、思います。

2015-07-14
用途:
現場

いつ定期的に購入しています。値段品質共に満足しています。

対象商品:
10436797
2016-04-14
用途:
作業
天満容器株式会社 様

Freeは小さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする