スーパーラストガード

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 09257911 品番 1037
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。

用途
自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
仕様
長期防錆剤/屋内約1年
膜厚/50〜70ミクロンの半硬質被膜
除去法/ほとんどの炭化水素溶剤で可
質量(g)310 使用温度範囲(℃)-5〜80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66 塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用 主成分防錆剤、石油系溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級V 乾燥時間(時間)約24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 指触乾燥時間(時間)約1〜2 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:61
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09257911
2025-07-02
用途:
ショックアブソーバーのロックナット部へ使用
自動車・二輪車・自転車関連業

表題に限らず錆が発生しるような、水分を嫌う場所へ使います。少しネチョりますが、リピートしています。

2025-01-26
用途:
自転車・バイク・車高調の防錆用
その他業種

自転車・バイク・車高調の防錆用に購入しました。耐久性はこれからです。

3人が参考にしています
対象商品:
09257911
2024-10-18
用途:
融雪剤対策として

冬でも毎日使用するクルマなのでコスパサイコーな商品に助かっています。

対象商品:
09257911
2024-06-12
用途:
ドア内側、フレーム内の防錆
サービス業

他メーカーの錆止め剤よりコストパフォーマンスに優れる品。車検の都度施工しております。長期防錆に偽り無し。

1人が参考にしています
対象商品:
09257911
2023-04-06
用途:
愛車のメンテ
卸売・小売業

バイクのフェンダーに使用します。防錆効果が長そうなので楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
09257911
2021-12-17
用途:
車両整備
建設業・工事業

ノックスドール700の代用で使用しました。
国産メーカーと言う安心感でありながら、ノックスドールと比べると安価です。
交換の違いが分かるのは数年後と思いますが、定期的に施工していこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09257911
2021-12-30
用途:
車高調の錆止めなどに

いつも使っている錆止め剤です。
手軽に使えて、粘度もそれなりにあります、効果は長期ではないかもしれませんが、ある程度信頼のある品物だと思います。

対象商品:
09257911
2022-02-13
用途:
車高調の錆止め
建設業・工事業

主に車高調の錆止めに使用する目的で購入。
まだ、効果はわかりませんが、伸びは良く馴染んでいそうです。ただし匂いは少しありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする