大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット1種(S45C-H)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
09258557
品番
M16
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
小箱単位の販売です。
並目
許容差
寸法H部/上:0〜-0.43 中:0〜-0.70 並:±0.9
寸法B部/上:0〜-0.35 中・並:0〜-0.8
ねじの呼び寸法
M16
材質/仕上
S45C-H
ねじピッチ(mm)
2
厚さ(mm)
13.0
二面幅(mm)
24
質量(g)
約36.9(1個)
寸法H(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
約23
寸法C(mm)
約27.7
ねじ山種類
メートル並目