大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット1種(S45C-H)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
09258566
品番
M12
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小箱単位の販売です。
並目
許容差
寸法H部/上:0〜-0.36 中:0〜-0.58 並:±0.8
寸法B部/上:0〜0.35 中・並:0〜0.8
ねじの呼び寸法
M12
材質/仕上
S45C-H
ねじピッチ(mm)
1.75
厚さ(mm)
10.0
二面幅(mm)
19
質量(g)
約16.5(1個)
寸法H(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
約18
寸法C(mm)
約21.9
ねじ山種類
メートル並目