スプリングワッシャー(鉄/生地) 小箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) 注文コード09258575 品番M16
参考基準価格(税別)¥2,338 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小箱単位の販売です。

ねじの呼び寸法M16 呼び寸法M16 内径d(Φmm)16.2 寸法(幅W×厚さ)3.2×3.2 外径D(Φmm)24.4 厚さ(mm)3.2 材質/仕上鉄/生地 種類スプリングワッシャー ねじの種類ワッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする