※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の スライドレール・ガイドレール
SUGICO(スギコ)の スライドレール
引出レール(2本1組)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
09260347
品番
TO-9100/18
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
2段引のスライドレールです。
レールの脱着ができます。
材質
【ベアリング】ナイロン
段数
2
移動距離(mm)
345
材質(レール)
ステンレス(SUS430)
レール長さ(mm)
455
注意
※本商品は1セット(2本)単位での販売です。