※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3A-ZP3F-D40ZJMS 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC 09265667 HF3A-ZP3F-D40ZJMS 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC 09265667

真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09265667 品番HF3A-ZP3F-D40ZJMS
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
貼り付き防止溝により耐久性が向上
食品製造業界向機器 HF3A- Series

取付け方法リテーナ 材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応) RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応) パッド形状ベロウ形(4.5段) 色(パッド)
関連資料:カタログ(6.97MB)
注意
※リテーナ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする