曜日別特売
HRZC010-WS-D ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC 09268336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRZC010-WS-D ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC 09268336
HRZC010-WS-D ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC 09268336

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個オプションデバイスネット通信注文コード09268336品番HRZC010-WS-D
参考基準価格(税別)¥7,350,920販売価格(税込)¥7,257,800
販売価格(税別)
6,598,000

・ノンフロン
・CO2冷媒を採用
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置オプションデバイスネット通信質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)液性(循環液タイプ)フッ素化液温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26
関連資料:カタログ(5.92MB)取扱説明書:取扱説明書(8.21MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする