※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRZC010-WS-CD ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC 09268361 HRZC010-WS-CD ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC 09268361

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプションアナログ通信、デバイスネット通信 注文コード09268361 品番HRZC010-WS-CD
参考基準価格(税別)¥7,460,920 販売価格(税込) ¥7,367,800
販売価格(税別)
6,698,000
この商品はオプションなど44種類から選べます 他の種類を見る

・ノンフロン
・CO2冷媒を採用
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置 オプションアナログ通信、デバイスネット通信 質量(kg)175±5 外形寸法(mm)380×870×950 適合規格SEMI、CE/UKCA、UL 電源電圧3相AC200/200〜208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 液性(循環液タイプ)フッ素化液 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20〜90℃/(温度安定性)±0.1 周囲温度(℃)10〜35 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)最大26
関連資料:カタログ(5.92MB) 取扱説明書:取扱説明書(8.21MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする