※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFUW760-L4N-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09268729 PFUW760-L4N-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09268729 PFUW760-L4N-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09268729

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)(範囲)0〜60 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4〜20mA) オプションM12コネクタ付リード線なし 注文コード09268729 品番PFUW760-L4N-MA
参考基準価格(税別)¥86,680 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は定格流量・出力仕様・オプションなど46種類から選べます 他の種類を見る

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能

用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 オプションM12コネクタ付リード線なし 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0〜60 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4〜20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0〜90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書校正証明書付
関連資料:カタログ(3.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする