※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)オプションM12-M12コネクタ付リード線(3m)注文コード09268869品番PFUW760-L3Q-M
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
この商品は定格流量・出力仕様・オプションなど46種類から選べます他の種類を見る クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能