※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格流量(L/min)(範囲)0〜60
出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
オプションM12コネクタ付リード線付(3m)
注文コード09269167
品番PFUW760-L2-M
参考基準価格(税別)¥85,970
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
この商品は定格流量・出力仕様・オプションなど46種類から選べます
他の種類を見る
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能