曜日別特売
RMMA1-20T090-F-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269657

※サンプル画像になります。現物はツールプレートのみとなります。

RMMA1-20T090-F-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269657
RMMA1-20T090-F-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269657
RMMA1-20T090-F-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269657

マルチハンドアダプタRMMA Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード09269657品番RMMA1-20T090-F-01
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

一台のロボットで多彩なワークに対応
複数個ワークの同時搬送が可能
ツールチェンジ時間の短縮
ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
3種類のグリッパ取付角度

仕様チェンジャ:ツールプレート付規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
関連資料:カタログ(4.59MB)取扱説明書:(2.03MB)
注意
※RMMA1-20T090-F-01とRMMA-A11-01のセット品番です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする