レバーロックハンドル(防水型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09270400 品番THA-300JS-2K-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。
シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。

用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質ステンレス タイプレバー型 機能防水、耐火 No.200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする