25mmピッチで取付高さを変更できる全面の中間棚板と、足元にも位置固定の全面棚板付き。収納スペースが広く便利な中量作業台です。
軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業用におすすめです。
色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。
中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
足元に全面棚板付:※足元用の棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は1枚あたり均等50kg迄。
中間全面棚板/足元の全面棚板いずれも、半面の棚板2枚使用で全面棚板となります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。