軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_ワークテーブル150シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09274286 品番 SUPE-1890F-WW
参考基準価格(税別)¥132,850 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。使いやすい位置に棚板を設置でき、収納に便利!
静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。
天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。
ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。
天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】
・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。
・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。

用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 質量(kg)62 (マット表面)緑 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)900 間口(mm)1800 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 棚板有効寸法(mm)W1556×D785/枚
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※導電性ゴムマットは天板のサイズに合わせてカットしておりますが、マットの性質上気温により伸び縮みしサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする