初めは生地が固くてしっくりはまった感じがしなかったのですが
使って行くうちに馴染んでハンドルとブレーキを立体的に覆うようになりました
ただスイッチがビニール部分よりも布の方に来てしまいよく見えないです
ベルは使用できる位置に取り付けし直しました
とにかく寒い時期にはとても役にたっており、買って良かったです
フラットハンドルなので買ってみました。
一緒にママチャリ用も別のメーカーのを買ったんですが、ハンドルの構造の違いはあるけど、こっちの方が満足度高かったです。
まず、造りがしっかりしているし、考えられている感じがしました。
しっかり固定できて、隙間風はほぼ入ってきません。とにかく暖かくて良いです。
ママチャリの方がインナー手袋くらい欲しいと思いますが、こちらは素手で十分です。
口はたたんでボタンで留めることができるようになっているため、雨とかがガバガバ入ってくることが無いようになっています。
最も、自分は家では屋根の下に入れているのであまり心配ないし、外でもまだ降られたことがないので何とも言えませんが。
気になる点としては、たぶんハンドルカバー全般に言えることだと思いますが、ベルをどうしたモノか悩みますね。
一応自分の場合は小型のベルでカバーの中には入るためそうしていますが、当然響かなくなるし音も小さくなります。
スポークベルのようなモノを探して付けようか考え中です。
意外とそうした対策品が少ないので困っています。
取付はでき、防寒性は十分満足しています。ただ、電動アシストのリモコンが少し隠れて見えにくい状態になりました。普通の自転車なら問題ないのではと思いますが、電動アシストの自転車への適合は車種によって注意が必要です
私もデオーレシフター付きに使用しました。そして、私も内ボアのほうが好みです。ネオプレーンはそれほど暖かいと感じません。ただ、ワンシーズン使用しましたが、シフト操作が窮屈です。もうひとまわり大きければいいのに、と感じます。今シーズンは、他のものを試してみようかな。
デオーレのシフター付きライザーバーに装着。シフトダウン(親指側)時に多少窮屈を感じますが、概ね快適です。個人的には、ウェット生地より内ボアのほうが好みですし、手を差し込む角度も、ママチャリ専用の安物より考えて作ってあって、フラット(ライザー)バーに最適です!