実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09279265 品番 LKTCM-7545BKW
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。
高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。
棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。
天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。
さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。
天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。
作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。
天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。
ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。
シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30〜50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。
出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!
キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
リーズナブルな耐薬品仕様天板を採用したワゴンです。
ケミテクト天板は強酸・強アルカリなどの薬品に強く、研究室・実験室用の天板として最適です。
天板表面色はブラックです。表面硬度は4Hです。
ワークテーブル実験用 ラボテーブル (H825mm)と同じ高さです。

用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 質量(kg)14.1 高さ(mm)825 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)450 間口(mm)750 材質(キャスター)エラストマー 棚板数(枚)2(天板除く) キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 塗装色シルキーホワイト色 色(天板)ブラック ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 天板厚さ(mm)19.75 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
取扱説明書:(1.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする