曜日別特売
RS-E オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 山金工業 09279430

 

RS-E オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 山金工業 09279430
RS-E オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 山金工業 09279430

オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード09279430品番RS-E
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。
アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。
静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。
アースのコード長は1.5mです。

用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止にコード長さ(m)【アースコード】1.5
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする